ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(鋼製電線管)呼び:31外径:31.8(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:24(VP管)呼び:25 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)ねじ・ナット:ステンレス鋼製 注文コード45124581 品番Y-LPS5N
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合・仕様・表面処理など102種類から選べます 他の種類を見る

専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。

適合
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
(ビニル被覆金属製可とう管)呼び:24
(VP管)呼び:25
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ねじ・ナット:ステンレス鋼製
適合外径(Φmm)30.0〜32.5
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45123793
2021-05-24
用途:
水道配管止め

通常は配管の上でねじ締めですが、これは配管より上に出ないので、見た目と安全性にとても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする