曜日別特売
MOL1828 モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工 45131886

MOL1828 モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工 45131886
MOL1828 モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工 45131886
MOL1828 モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工 45131886

モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)適合(鋼製電線管)呼び:19・25・16・22外径:19.1・25.4・21.0・26.5(VE管)呼び:14・16・22(SGP管)呼び:15・20(VP管)呼び:13・16・20(ポイド管)径Φmm:100注文コード45131886品番MOL1828
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。
防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。
重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。
コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。
デッキプレートの凹凸面にも使用できます。
建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。
MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。

適合
(鋼製電線管)
呼び:19・25・16・22
外径:19.1・25.4・21.0・26.5
(VE管)呼び:14・16・22
(SGP管)呼び:15・20
(VP管)呼び:13・16・20
(ポイド管)径Φmm:100
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工適合管外径(Φmm)18~28
注意
※施工するコンクリート面が汚れている場合は、ほこりを取除いてください。
※張り付けたらまんべんなく押し付け、圧着してください。
※貼り直しは、接着力が低下しますので避けてください。
※低温下(15℃以下)では、接着力が低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45131886
2017-03-19
用途: 穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

思っている以上に良かったです。仕事がはかどります
また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする