モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード45131904 品番MOL400F
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合など5種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。
防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。
重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。
コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。
デッキプレートの凹凸面にも使用できます。
建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。
MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。

材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工 サイズフリーサイズ タイプ穴なし
注意
※施工するコンクリート面が汚れている場合は、ほこりを取除いてください。
※張り付けたらまんべんなく押し付け、圧着してください。
※貼り直しは、接着力が低下しますので避けてください。
※低温下(15℃以下)では、接着力が低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45131886
2017-03-19
用途:
穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

思っている以上に良かったです。仕事がはかどります
また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする