共通

- ジグパラショート 20g MajorCraft 45132607 - ジグパラショート 20g MajorCraft 45132607

ジグパラショート 20g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)#02 ピンク 注文コード45132607 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。
ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。
その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。
またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。
その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。

質量(g)20 色(柄)#02 ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする