※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-1Z 自立用基台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45136953 品番 EX50-71ZS
10月3日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

配線作業に便利な開口穴が設けてあります。

材質 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 質量(kg)13.5 寸法A(mm)700 寸法C(mm)471 板厚(mm)3.2・4.5 寸法B(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットヨコ幅700mmのキャビネット用(タテ1200mm以上)
注意
※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。また、自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする