ヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45141890 品番TMS-620FU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ 仕様ファン付き薄型/汎用品 質量(kg)1.85 消費電力(W)600 安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式) 電源コード(m)(丸打ちコード)2.8 寸法(cm)29×29×4.1 発熱体石英管 温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
関連資料:(5.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする