AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328

AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328
AHM-MH60-W スチーム式加湿器 17畳 アイリスオーヤマ 45142328

スチーム式加湿器 17畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード45142328品番AHM-MH60-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【丸洗いOK】【スチーム式】【17畳】【3L】
水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。
最大加湿量600ml/hで嬉しいハイパワー加湿。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。
フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。
給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。
(4つの安心設計)
・チャイルドロック:お子様のいるご家庭でも使いやすく
・切タイマー:タイマー設定で電源の切り忘れなどを防ぐ
・空焚き防止:使用中に水タンクの水がなくなると運転を停止
・マグネットプラグ:足を引っかけてしまった際などの本体の転倒防止に

材質PP、ABS、アルミ、ステンレス等ホワイト質量(g)3000電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)3定格消費電力(W)500適合床面積木造和室:10畳/プレハブ洋室:17畳連続加湿時間(時間)弱:約15時間/中:約 7時間/強:約 5時間電源コード1.2m最大加湿量(mL/h)弱:200ml/h・中:400ml/h・強:600ml/h使用時間(時間)約13(強運転時)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×235×325出力調整弱・中・強1時間あたりの電気代目安(円)強モード:3.7円
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする