曜日別特売
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784

メイン

FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784
FANCWT ハンディ 扇風機 FAN C LUMENA(ルーメナー) 45142784

ハンディ 扇風機 FAN C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45142784品番FANCWT
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。
約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。
ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。
バッテリー容量は2500mAhで大容量。
コードレスで最大14時間使うことができる。
アウトドアなど長時間の外出時でも安心。
表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。
最大風量で約3m先まで届く強力な風。
専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。
ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。
タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。
風力は4段階。

セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。ホワイト質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)
注意
※本製品の保証は、正しくお使いいただいた場合に1年間有効となります。消費者による過失が認められた場合につきましては保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする