朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 框
エアリス-α 玄関框 着色塗装品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1960
色
ドライベージュ
注文コード
45146905
品番
ZAN67A27
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
エアリス-α用玄関框
用途
玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
70
厚さ(mm)
120
色
ドライベージュ
関連資料:
(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。