エアリス-α 玄関框 着色塗装品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1960 カジュアルブラウン 注文コード45147088 品番ZAN6962
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

エアリス-α用玄関框

用途玄関框 長さ(mm)1960 幅(mm)90 厚さ(mm)150 カジュアルブラウン
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする