ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1960 オニグルミ 注文コード45147264 品番ZHK6362
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

ライブナチュラルプレミアム用付框

用途付け框 長さ(mm)1960 幅(mm)30 厚さ(mm)120 オニグルミ
関連資料:(1.2MB)
注意
※アッシュ、ナラにはオークN-45°をご使用ください。
※ヤマザクラにはブラックチェリーをご使用ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする