ZHK9353 ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147325

ZHK9353 ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147325
ZHK9353 ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147325

ライブナチュラルプレミアム 付框 塗装品(ナチュラルマット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)2950サペリ注文コード45147325品番ZHK9353
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ライブナチュラルプレミアム用付框

用途付け框長さ(mm)2950幅(mm)30厚さ(mm)120サペリ
関連資料:(1.2MB)
注意
※アッシュ、ナラにはオークN-45°をご使用ください。
※ヤマザクラにはブラックチェリーをご使用ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする