ライブナチュラルプレミアム 付框 着色塗装品 MOMENT用(プラスオン用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1960 グリ(ナイトグレー) 注文コード45147596 品番ZHM63M03
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

ライブナチュラルプレミアム MOMENT用(プラスオン用)付框

用途付け框 長さ(mm)1960 幅(mm)30 厚さ(mm)120 グリ(ナイトグレー)
関連資料:(1.2MB)
注意
※受注生産品につき、納期が変動する場合がございます。また、注文後のキャンセル不可となります。予めご了承ください。
※表面に厚めの突き板を使用し、ライブナチュラルプレミアムと調和する仕上げにしています。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする