朝日ウッドテック
ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1960
1960
2950
色
シカモア用
アカシア
オーク
シカモア用
シュガーホワイト
ドライウォルナット
ドライオーク
ドライメイプル
ハードメイプル
バーチ
ブラックウォルナット
ブラックチェリー
ミッドグレー
ライトグレー
厚さ(mm)
120
120
150
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45147824
品番
ZHN6347
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框
用途
付け框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
120
色
シカモア用
幅(mm)
30
関連資料:
(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。