曜日別特売
ZHN6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147964

ZHN6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147964
ZHN6547 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45147964

ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
長さ(mm)1960
色シカモア用
厚さ(mm)150
内容量1本注文コード45147964品番ZHN6547
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框

用途
付け框
長さ(mm)
1960
厚さ(mm)
150
色
シカモア用
幅(mm)
30
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする