曜日別特売
ZHN95N5 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148016

ZHN95N5 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148016
ZHN95N5 ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応) 朝日ウッドテック 45148016

ライブナチュラル 付框 塗装品(マット塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
長さ(mm)2950
色オーク
厚さ(mm)150
内容量1本注文コード45148016品番ZHN95N5
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ライブナチュラルプラス・ライブナチュラルプラスfor Dog・ライブナチュラルMSX・MSX-L・MRX 用付框

用途
付け框
長さ(mm)
2950
厚さ(mm)
150
色
オーク
幅(mm)
30
関連資料:(1.2MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする