ライブナチュラル 付框 塗装品(ピュアハード塗装フロア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2950 シカモア用 注文コード45148129 品番ZHP9347
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は長さ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

ライブナチュラルORIGINAL用付框

用途付け框 長さ(mm)2950 幅(mm)30 厚さ(mm)120 シカモア用
関連資料:(1.2MB)
注意
※サペリは受注生産品につき、納期が変動する場合がございます。また、注文後のキャンセル不可となります。予めご了承ください。
※フロアのような耐傷性能はありませんのでご了承ください。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする