朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 框
エアリス-α 12mm用 L型玄関框 着色塗装品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45148899
品番
LZAN60A01
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エアリスα(・ライブナチュラルプレミアムMOMENT・ライブナチュラルプラスオン)用L型玄関框
用途
12mmフローリング用玄関框
長さ(mm)
1960
幅(mm)
100
厚さ(mm)
165
色
パールホワイト
関連資料:
(1.36MB)
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。