※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の 固定端子台
TBJ 固定式分岐端子台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
端子ねじ
一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M5(なべ小)
端子間ピッチ(mm)
19
注文コード
45148975
品番
TBJ-064B3
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
定格適合電線
(一次側)主幹:22mm
2
/送り:22mm
2
(二次側)電線(mm
2
)×分岐数:8×3
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4
分岐数
3
端子ねじ
一次側/主幹・送り:M6(なべ小)、二次側/分岐:M5(なべ小)
構造
組合せ型
用途
分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
19
使用周囲温度(℃)
-20〜90
定格通電電流(A)
90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBJ-602・603タイプは除く)
※150A以上のタイプは主幹ねじが1極につき予備として1つ付属されています。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品の配送についてご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500