※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBJ 固定式分岐端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 端子ねじ一次側/主幹・送り:M10、二次側/分岐:M6(なべ小) 注文コード45149255 品番TBJ-202B4
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は極数・端子ねじ・端子間ピッチなど48種類から選べます 他の種類を見る

一種耐熱形、防爆用として使用できます。

端子ねじ
一次側/主幹・送り:M10
、二次側/分岐:M6(なべ小)
定格適合電線
(一次側)主幹:100mm2/送り:100mm2
(二次側)電線(mm2)×分岐数:22×4
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2 分岐数4 構造組合せ型 用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20〜90 定格通電電流(A)240 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBJ-602・603タイプは除く)
※150A以上のタイプは主幹ねじが1極につき予備として1つ付属されています。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品の配送についてご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする