朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 巾木
インターフィット 巾木 長さ1970mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
45149294
品番
IFH-2230T
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
巾木
長さ(mm)
1970
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
色
アフリカンチェリー
対応色
(フロア)ブラックチェリー
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。