日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の 固定端子台
TBP 固定式電力用端子台
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
端子ねじ
M3.5(線押え)
注文コード
45149456
品番
TBP-0153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
3P
端子ねじ
M3.5(線押え)
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm
2
定格使用電流
10
使用周囲温度(℃)
-20〜90
定格通電電流(A)
20
材質(基台)
ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱形
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBP100〜TBP600のみ)
※TBP-801、802、803、804は小形圧着端子をご使用ください。
※TBP-1201は2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45149456
TBP-0153
45149501
TBP-033
TBP 固定式電力用端子台
日東工業
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です