TBP 固定式電力用端子台

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45149492 品番 TBP-032
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一種耐熱形、防爆用として使用できます。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM5(線押え) 仕様IECレール取付:不可 種別線押え端子 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線8mm2 端子間ピッチ(mm)17 定格使用電流30 使用周囲温度(℃)-20〜90 定格通電電流(A)50 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBP100〜TBP600のみ)
※TBP-801、802、803、804は小形圧着端子をご使用ください。
※TBP-1201は2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45149501
2013-11-27
用途:
電気コンロ付近の電源中継

高温にはなりませんが比較的温度が高いところに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする