日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の 固定端子台
TBP 固定式電力用端子台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45149517
品番
TBP-034
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M5(線押え)
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
8mm
2
端子間ピッチ(mm)
17
定格使用電流
30
使用周囲温度(℃)
-20〜90
定格通電電流(A)
50
材質(基台)
ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱形
注意
※ 55℃を超えて使用する際は、端子カバー・記名板を外してご使用ください。
※封印ねじ、封印金具は別途ご用命ください。(TBP100〜TBP600のみ)
※TBP-801、802、803、804は小形圧着端子をご使用ください。
※TBP-1201は2つ穴(RD形)の圧着端子をご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。