TBS-103 TBS スタッド端子台 日東工業 45150007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS スタッド端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM8(スタッド) 種別3段 注文コード45150007 品番TBS-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は端子ねじ・種別など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
電線やブスパー等の中継、分岐
アース用中継端子
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM8(スタッド) 種別3段 定格適合電線38mm2 定格使用電流75 定格通電電流(A)130 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20〜90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする