朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 巾木
インターフィット 巾木出隅コーナー部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
45150046
品番
IFH-D49T
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
巾木
長さ(mm)
300
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
色
バーチクリア色
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。