※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TK 協約形端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45150052 品番TK103A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)600 用途分電盤用の協約サイズの端子台です。 仕様IECレール取付:可 端子ねじM8 材質(基台)ポリアミド樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45150052 TK103A 18251445 TK123X3P125A TK-X 協約型端子台 日東工業 TK-X 協約型端子台 日東工業 1台 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする