※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)
朝日ウッドテック
朝日ウッドテックの 内装建材
朝日ウッドテックの 造作材
朝日ウッドテックの 見切り
インターフィット 床見切りN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45150588
品番
L824548-018S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14
色
ブラックチェリー
仕上
着色品(ムク材)
適合シリーズ
ライブナチュラル
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。