※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)

RSM066S516A インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテック 45151674 RSM066S516A インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテック 45151674 RSM066S516A インターフィット スロープ型見切り 朝日ウッドテック 45151674

インターフィット スロープ型見切り

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 ウォルナット柄 注文コード45151674 品番RSM066S516A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はなど49種類から選べます 他の種類を見る
用途床見切り 長さ(mm)1820 幅(mm)30 厚さ(mm)9.4 ウォルナット柄 対応(フロア厚)6mm用 仕上オレフィンシート 適合シリーズアネックス
注意
※オーク用とカジュアルイエロー用は兼用です。
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする