発泡の素

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(420g) 注文コード 45154377 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

いつもの入浴料(「対象商品」)と混ぜて使えます。
「対象商品」(浴用化粧料)
ブリケット剤から発生した炭酸泡がお湯にすばやく溶け込みます。
混ぜる入浴料の色や香りを損なわない無香料・無色素設計香りなし 【お湯の色】無色 透明タイプ
本品のみでも最大100gまでお好みの量やタイミングで入れて楽しめます。

用途
本品のみで使う場合:お風呂のお湯(200L)に約40gを入れてから入浴します。
本品を混ぜて使う場合:「対象商品」を規定量※5入れたお風呂のお湯(200L)に、本品約40gを入れてから入浴してください。
※混ぜて使用する具体的な方法は「混ぜて使う おすすめ入浴法」をご覧ください。
※5必ず「対象商品」の表記で【使用法】をご確認ください。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
香り無香料 湯の色無色 透明 商品タイプボトル
注意
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。
※本品と「対象商品」以外の入浴剤との併用は避ける。
※入浴以外の用途には使用しない。
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする