正面

- ソフラン アロマリッチ キャサリン LION(ライオン) 45155987 - ソフラン アロマリッチ キャサリン LION(ライオン) 45155987

ソフラン アロマリッチ キャサリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(380mL) 商品タイプつめかえ 注文コード45155987 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。
天然スイートオレンジオイル配合。
洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。
華やかで可憐なフローラルブーケアロマの香り。

使用方法【全自動洗濯機の場合】柔軟(仕上げ)剤投入口に本品を入れて洗濯する。【二槽式洗濯機、手洗いの場合】すすぎの水がきれいになったら本品を入れ、約3分まわすか、ひたした後、脱水する。*洗濯機の設定に「ためすすぎ」と「注水すすぎ」がある場合は「ためすすぎ」を選んでください。 形状液体 シリーズソフラン 香りフローラルブーケアロマ 使用量目安:洗濯物量1.5kg(水量30L)に対して10ml 商品タイプつめかえ
注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※植物生まれの柔軟成分を使用しているため、保管条件により液の分離、固化が生じることがあります。購入後はできるだけお早めにお使いください。
※高温や低温、直射日光をさけて保管してください。
※用途外に使わない。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※液を直接衣類にかけない。
※液がこぼれた場合はすぐに水でふきとる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする