正面

- ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤+抗菌 P&G 45156906 - ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤+抗菌 P&G 45156906

ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤+抗菌

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6mL) 注文コード45156906 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

自動ニオイセンサー技術自然発想の抗菌成分独自の自然発想成分 ”BIOコート”テクノロジーがトイレの隅々にまで広がり、床^やトイレマットを有効成分でコーティングし、菌の成長を防ぎ続けます。
約8週間つづく壁と床 1 の防臭抗菌^まで!^一般的なビニールクッションフロアやトイレのマットを抗菌します。
特定の菌・条件下で試験。
全ての菌に同様の効果が得られるものではありません。
ニオイの染み込みやすい壁紙、ビニールクッションフロアや布製品などを防臭します。

シリーズファブリーズ 香りウルトラ・フレッシュ・シャボン 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
注意
※ケースから香りパックを取り出さない。
※用途以外に使用しない。
※子供の手の届かないところに置く。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため置き場所に注意する。
※ペットの近くに置かない。
※本品は食べられない。
※火気の付近で使用しない。
※安定した所に置いて使用する。
※直射日光の当たる所や高温になる所での保管の使用は避ける。
※電化製品の上などでは熱くなることがあるため使用しない。
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る。
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない。
※まれに香料が色移りする場合がある。
※香料によってはオイルの色が多少変化することがあるが品質に問題はない。
※応急処置:もし香料が誤って口に入った場合はすぐに水を飲ませるなどの応急処置をし医師に相談する。 万一香料が皮膚についたり目に入ったりした場合はすぐに水で充分に洗い流す。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45156906 - 64344817 4987176318336 ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 プレミアム 抗菌 本体 各種 ファブリーズ ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 プレミアム 抗菌 本体 各種 ファブリーズ 1個(6mL) 649
欠品中
税込714
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
お店のトイレに

この商品香りが良いので使っていますが説明文に書いてあるほど日持ちしません。1ヶ月ぐらい持つようなことが書いてありますが中の液体が減るのが意外と早くとてもじゃないけど日持ちはしません。ちょっとイマイチなのはこの点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする