BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の リベッター/ナッター/タッカー
BOSCH(ボッシュ)の ハンドタッカー
BOSCH(ボッシュ)の ハンドタッカー関連品
ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
45157116
品番
2609255823
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途
内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種
コードレスタッカーUT118H
セット内容
1000本入
幅(mm)
11.4
高さ(mm)
14
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応