ジョイント式コンセントバー(FS用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45157366 品番 RD81-8J
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
コンセント個数8 仕様(コード)増設用 適合機種H=1600mm以上 質量(kg)0.3 サテングレー 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセント RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする