日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
電源サブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45157393
品番
RD86-10J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2PE付125V 15Aダブルコンセント10ヶ口付
110V 2P20A安全ブレーカ付
電源プラグコード付
材質
鉄
質量(kg)
5
規格
JIS
外形寸法D(mm)
350
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
99
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
注意
※本製品は電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45157393
RD86-10J
20734543
RD86-1J2C-S2-L1510
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ
日東工業
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です