画像準備中

Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45157509 品番CF-SR4RDAKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win10DG/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。

対応OSWin10DG メモリー容量16GB ディスプレイ12.4FHD 使用CPUCore i5-1345PvPro SSD256GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする