MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの LANケーブル
カテゴリー6ALANケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45159320
品番
C6A-N005BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様
光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど
色
ブラック
長さ(m)
0.5
規格
カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
RJ45
適合機器
LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など
保証期間
購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。
ケーブル
UTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
約3.8
爪折れ防止
対応
注意
※ケーブルを抜き挿しする際は、プラグ部分に強い力を加えないでください。 ケーブルが抜けなくなる恐れがあります。※配線の際はケーブルを極度に折り曲げないようご注意ください。
※本製品は再加工できません。また、加工用のプラグは販売しておりません。※本製品は屋外では使用できません。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.