めじるしベルトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45159575 品番 MBZ-MZ04/GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スーツケースを推し色仕様に!自分の荷物が一目で見つかる・3桁ダイヤル式ロックで盗難を防止 お好みの番号を解錠番号として設定可能

セット内容スーツケースベルト、ハンドグリップカバー 材質【スーツケースベルト】バックル・アジャスター:POM、ベルト:ポリプロピレン・合成ゴム【ハンドグリップカバー】ポリエステル・合成ゴム グリーン 質量(g)【スーツケースベルト】約101【ハンドグリップカバー】約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スーツケースベルト】バックル:約62×101×18、ベルト:約50×1850×2(最長時)【ハンドグリップカバー】約140×150×4 適合サイズ【スーツケースベルト】周囲110〜180cmのスーツケース【ハンドグリップカバー】直径約3cmまでのハンドグリップ
注意
※本製品の使用目的以外でのご使用はおやめください。※スーツケースベルトのバックルはしっかりとはめてください。※ハンドグリップカバーは面ファスナーをしっかりと貼り合わせてください。※スーツケースベルトのベルト部分を持って荷物を運ばないでください。※本製品を濡らさないでください。色落ちや色移りの原因になります。※直射日光のあたる場所や、高温多湿、ホコリの多い場所での使用・保管はしないでください。※本製品は洗濯できません。お手入れする際は乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。※本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする