ホットカーペット カバー付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)500 注文コード45161465 品番YZG-204DBR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

電気カーペット本体と、おしゃれなカーペットのセット。ダニ退治機能付き。折りたためてコンパクトに収納。暖面切換機能、6時間後自動切タイマー付き。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房、ラグとして。 ホットマット/節約/暖房/冬/床冷え/冷気/カーペット/保温 材質ポリエステル100% 質量(kg)(本体)3.1、(カバー)1.9 タイプ2畳タイプ 消費電力(W)500 機能切り忘れ自動OFF(6時間)、ダニ退治機能、暖房面切替(全面/左/右) 寸法(縦×横)(cm)(本体)176×176、(カバー)180×180 1時間あたりの電気代目安(円)(目盛り中)約7、(目盛り強)約9.6 (※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする