用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房、ラグとして。 ホットマット/節約/暖房/冬/床冷え/冷気/カーペット/保温
材質ポリエステル100%
質量(kg)(本体)4.4、(カバー)2.8
タイプ3畳タイプ
消費電力(W)720
機能切り忘れ自動OFF(6時間)、ダニ退治機能、暖房面切替(全面/左/右)
寸法(縦×横)(cm)(本体)195×235、(カバー)200×240
1時間あたりの電気代目安(円)(目盛り中)約9.6、(目盛り強)約12.0 (※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)