用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:MDF、脚:天然木
色(こたつ)ホワイト、(こたつ布団)グレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
型番ヒーター:MCR-200E
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)3.4、(弱)1.6(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)