折りたたみ式フラットヒーターこたつ&こたつ布団セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45162734 品番GRFMDN80602N+KYBKET8060BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フラットヒーター&折り畳み式で収納しやすいフラットヒーターこたつと、こたつ布団の2点セット。
天板はリバーシブル仕様。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
こたつ布団は圧迫感のない薄掛こたつ布団、裏地は肌触りの良いポリエステル生地を使用。足元スッキリ設計。コードフック付き。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室 材質天板:MDF、脚:天然木 (こたつ)ホワイト、(こたつ布団)ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 型番ヒーター:MCR-200E 電源コード(m)3 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38 組立時間約10-20分 1時間あたりの電気代目安(円)(強)3.4、(弱)1.6(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
注意
※こたつ布団を洗濯機で洗う場合は洗濯ネットをご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする