桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45163310
品番
6645-53
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
定番の天竺編み
肌触りが良い吸湿性のある綿100%素材
脇部分にデオドラントテープ付き
色
モクグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
67
機能
ストレッチ、消臭、優れた吸汗性
素材
綿100%