※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
ARG20(K)-B〜ARG40(K)-B Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45163696
品番
ARG30-F03BG3-N-B
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
180°
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし