日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
P プラボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45165102
品番
P16-353
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ヨコ寸法200mm以下はポール取付用のバンド穴付(ステンレスバンド幅20mm以下用)です。
全機種配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
色
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
板厚(mm)
扉、ボデー:2.0〜4.0
保護等級
IP33D
有効深さ(mm)
134
設置場所
屋内、屋外兼用
基板寸法(縦×横)(mm)
210×290
扉形式
片扉
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×300×160
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。