楽々車のタイヤ交換セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45165595 品番SC12W18V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

タイヤの履き替えがかんたんになるタイヤ交換セット

質量(g)約4200 消費電力(W)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×400×170 入力シガーDC12V/13A 使用環境温度(℃)-20〜70 ヒューズ15A ケーブル長(mm)4500 耐荷重(t)2.5 昇降範囲(mm)110〜360
注意
※指を挟まないようご注意下さい。
※ジャッキで持ち上げた車の下に入り込まないで下さい。
※12Vのみ対応します。
※使用する際は周りの安全に注意し、必ず監視を行うようしてください。
※防水機能はありません。雨や水に濡れない場所でご使用下さい。
※人を持ち上げないで下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※バッテリーから電力を取る場合、正極負極にご注意下さい。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※長時間使用しないで下さい。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容 やカラーなどが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする