ドアダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様R(右開き) 注文コード45166085 品番MP-DS18TSR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。
戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。
(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)
ドアの閉止力調整機能付きです。
住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。
本製品は指挟みを防止する製品ではありません。
ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。
枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。
枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。
特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。
ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。
本製品の使用温度範囲は0℃〜40℃です。
温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。
本製品は屋内用です。
直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。
ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。
故障の原因となります。
ドア質量15〜40kgに対応しています。

仕様R(右開き) シルバー
注意
※施工や調整をおこなう際は、必ずアームを完全に引き出した状態でおこなってください。アームの引き出しが完全でない状態で施工や調整をおこなうと、正常に作動しません。
※取付けるドアの吊り元を必ず確認してください。右吊り元のドアには品番末尾Rを、左吊り元のドアには品番末尾Lをご使用ください。
※スリム2方枠には取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする