※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB 配電函

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45166414 品番MB533P15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)15 極数(P)3 仕様収納ブレーカ:MCB 寸法A(mm)100 寸法B(mm)158 寸法C(mm)72 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 電動機(kW)- 材質(キャビネット)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45166414 MB533P15A 43086070 MB53X3P15A 画像準備中 MB-X 配電函 日東工業 1台 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45166414 MB533P15A 60425341 MB53X3P15A MB53X配電函 日東工業 MB53X配電函 日東工業 1台 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45166484
2022-07-05
用途:
電気工事

旧製品のモータブレーカの交換のために購入しました。アンペアメータが付いている製品は、今はもうないみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
45166466
2020-10-13
用途:
機械のメンテナンス時
京浜金属株式会社 様

他社よりも安く、また使い勝手が良くて満足です。
次回も頼むつもりです

対象商品:
45166432
2017-05-19
用途:
機械の電源管理の為

検索で一番に出てきた。価格もそこそこで商社で買うよりちょっと安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする