※商品代表画像

ベビー・ワインダー BW-200シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作方法シングルリモコンタイプ(無線1ヶ所操作) 注文コード45167519 品番BW-200R Φ6×51mシヨウ
参考基準価格(税別)¥582,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は操作方法など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/ 自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。
ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
巻上げスピードは"高速・低速"の2速可能!
高速は20m/min、低速は6m/minの2速操作が可能で、地切り・荷取り時の作業の安全を図ります。(BW-200)
付属品ワイヤロープ×1本 、ラッチロックフック×1個 、 スプリングエンド×2個 、 操作スイッチ×1セット 仕様(操作コネクタ)5芯角型 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格荷重(kg)200 電源コード2mm2×3芯×5m 操作方法シングルリモコンタイプ(無線1ヶ所操作) ワイヤーロープ長さ(m)Φ6×51 無線特定小電力 巻上速度(m/min)20(高速)/6(低速) モータ出力(W)800
注意
※ワイヤロープには必ずメーカー標準付属のスプリングエンドを取付けてご使用ください。
※有線操作タイプを無線操作のタイプに仕様変更できません。
※シングルリモコンタイプをダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
※無線操作のタイプは、オプションの非常停止付きペンダントスイッチでの操作も可能ですが、ペンダントスイッチと無線送信機のどちらかでの操作になります。
※1台の無線送信機で複数のベビーワインダーを操作することはできません。
※代表画像を使用しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする