※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45169065
品番
NE102SAF2P60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
この商品は
49
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
60
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC250
端子構造
圧着端子用 M8
付属品
端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
接続方式
埋込形
定格遮断容量(kA)
6/6(AC690)、22/22(AC500)、25/25(AC440)、30/30(AC380、AC415)、50/50(AC240)、25/19(DC250)、40/30(DC125)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2/IEC60947-2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500